ETHERMA - ETR45020 ETHERMA EXO COMFORT Infrarotstrahler, Fu - 45020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002181576
Artikelnummer
ETR45020
Herstellernummer
45020
Hersteller
ETR
Der ETHERMA EXO COMFORT RC bietet ein perfektes Preis-Leistungsverhältnis und optimalen Komfort. Dank seiner Vielseitigkeit ist er für unzählige individuelle Anwendungsgebiete im privaten und gewerblichen Außenbereich einsetzbar. Die goldbeschichtete Infrarot-Halogenröhre sorgt in Kombination mit dem neuen, optimierten Reflektor für eine höchst effektive Wärmekonzentration nach vorne. Die Bedienung erfolgt über einen elektronischen Multifunktionsschalter an der Geräterückseite, welcher sowohl einen integrierten Timer als auch eine Kurzheizfunktion hat. Alternativ kann die Steuerung ebenso über eine Fernbedienung (optional erhältlich) erfolgen. Das Gehäuse aus hochwertigem Aluminium verleiht dem Strahler nicht nur ein modernes Design, sondern auch Langlebigkeit. Die Montage erfolgt über eine T-Kipphalterung für den zielgerichteten Einsatz der Wärmestrahlung. Durch die kompakte Bauweise, das niedrige Gewicht und der integrierten Sicherheitsabschaltung eignet sich der Strahler optimal für die Montage an Gastroschirmen und -markisen. Farben: weiß, schwarz geeignet für Wand- und Deckenmontage, Maße: 540x110x76 (164 inkl. Halterung) mm, Schutzart: IP 44, Spannung: 230 V, Steckerleitung 180 cm, Systemaufbau: CE konform. Ausführung:Decken-/Wandstrahler, Montageart:Aufbau, Spannung:230...230 V, Anzahl der Heizstufen:3, Leistungsstufe AUS, Min. Heizleistung:462 W, Max. Heizleistung:1400 W, Min. Montagehöhe:1,8 m, Max. Montagehöhe:2,2 m, Schutzart (IP):IP44, Höhe:110 mm, Breite:540 mm, Tiefe:162 mm, Farbe:weiß


