Startseite

ETHERMA - ETR45012 EXO DARK Dunkelstrahler, 2kW, weiAŸ, IP6 - 45012

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR45012 EXO DARK Dunkelstrahler, 2kW, weiAŸ, IP6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002181507

Artikelnummer

ETR45012

Herstellernummer

45012

Hersteller

ETR

Der neue Premium-Dunkelstrahler ETHERMA EXO DARK ist die optimale Lösung für den windgeschützten Außenbereich. Zudem eignet er sich als Zusatzheizung für Wintergärten oder Pavillons. Die Ultra-Low-Glare Infrarotröhre überzeugt dabei durch ihre angenehme Infrarotwärme und den minimalen Restlichtanteil von nur 1 lux pro Kilowatt und Quadratmeter. Dabei kann der Heizstrahler in der Ausführung RC einfach mit der optional erhältlichen Fernbedienung in drei Stufen (33/66/100% der Maximalleistung) gedimmt werden. Das Gerät ist aus hochwertigem, rostfreiem Aluminium gefertigt, besticht durch sein unverwechselbares Industriedesign und ist dank Schutzart IP 65 Strahlwasser geschützt. Der Infrarotstrahler hat eine 5-Jahres-Garantie. Farben: weiß, schwarz geeignet für Wand- und Deckenmontage, Maße: 930x155x111 (250 inkl. Halterung) mm, Schutzart: IP 65, Spannung: 230 V, Steckerleitung 180 cm, Systemaufbau: CE konform Ausführung:Decken-/Wandstrahler, Montageart:Aufbau, Spannung:230...230 V, Anzahl der Heizstufen:3, Min. Heizleistung:660 W, Max. Heizleistung:2000 W, Min. Montagehöhe:1,8 m, Max. Montagehöhe:2,5 m, Schutzart (IP):IP65, Höhe:155 mm, Breite:930 mm, Tiefe:250 mm, Farbe:weiß