Startseite

ETHERMA - ETR45007 EXO PRO Infrarotstrahler, Funk, 2kW, sw, - 45007

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR45007 EXO PRO Infrarotstrahler, Funk, 2kW, sw,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002181415

Artikelnummer

ETR45007

Herstellernummer

45007

Hersteller

ETR

Der neue Premium-Infrarotstrahler ETHERMA EXO PRO ist speziell für die Anwendung im Außenbereich wie Terrassen, Balkone, Gastronomie oder Hütten entwickelt worden. Die hocheffiziente, kurzwellige Infrarotwärmestrahlung durchdringt aufgrund ihrer Wellenlänge die Luft besonders effizient und schnell, sorgt sehr schnell für ein spürbares Wärmegefühl und garantiert so eine hohe Betriebskosteneinsparung gegenüber Gasstrahlern oder -heizpilzen. Gerade im Außenbereich sind Infrarotheizstrahler besonders flexibel einsetzbar und überzeugen durch ihre Wartungsfreiheit. Optional ist der ETHERMA EXO PRO auch mit integriertem Funk-Dimmer verfügbar, so dass sich der Heizstrahler unkompliziert per Funk-Fernbedienung steuern und in drei Stufen (33%/66%/100%) dimmen lässt. Das Gerät ist aus hochwertigem, rostfreiem Aluminium gefertigt und dank Schutzart IP 65 Strahlwasser geschützt, so dass einem ganzjährigen Einsatz im Outdoorbereich nichts im Wege steht. Die innovative Carbonheizröhre erzeugt zuverlässig maximale Wärmeleistung mit nur minimalem Restlichtanteil und ist mit 10.000 Stunden überdurschnittlich langelebig. Sie ist durch den Reflektor umschlossen, so dass die Wärme gezielt nach vorne abgegeben wird. Farben: weiß, schwarz geeignet für Wand- und Deckenmontage,Schutzart: IP 65, Spannung: 230 V, Steckerleitung 180 cm, Systemaufbau: CE konform Ausführung:Decken-/Wandstrahler, Montageart:Aufbau, Spannung:230...230 V, Anzahl der Heizstufen:3, Leistungsstufe AUS, Min. Heizleistung:660 W, Max. Heizleistung:2000 W, Min. Montagehöhe:1,8 m, Max. Montagehöhe:2,5 m, Schutzart (IP):IP65, Höhe:155 mm, Breite:930 mm, Tiefe:250 mm, Farbe:schwarz