ETHERMA - ETR44778 Laminotherm-Set, inkl. Thermostat eTOUCH - 44778

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002181972
Artikelnummer
ETR44778
Herstellernummer
44778
Hersteller
ETR
Das Fußbodenheizungsset eFLOOR LM PRO besteht aus einer Laminotherm-Dipolheizmatte, dem smarten Schaltereinbauthermostat eTOUCH PRO, einem Fühlerschutzrohr FSH und 2.5 Meter Installationsschlauch mit nur 12 mm Durchmesser. Die Laminotherm Heizmatte hat 120 W/m², besticht durch ihre einfache Verlegung unter und einem magnetfeldfreien Dipolheizleiter. eTOUCH PRO ist ein Schaltereinbauthermostat mit 1,8"TFT-Farbdisplay, programmierbaren Ein- und Ausschaltzeiten und entspricht der Ökodesign-Richtlinie. Es zeichnet sich durch die energieeinsparende Funktion und sein formvollendetes Design aus. Spannung Heizmatte 230 V. Ausführung:Heizkabel, Mit Trägermatte, Fixierung des Heizleiters:Geklebt, Anschlussspannung:230...230 V, Anschlussleistung:840...840 W, Leistung:120 W/m², Heizleiterbelastung:6 W/m, Widerstand:63 Ohm, Anzahl der Kaltleiter:1, Länge der Kaltleiter:4000 mm, Geeignet für Feuchträume, Fläche:7 m², Länge:14000 mm, Breite:500 mm, Stärke:1,3 mm, Mit Regler, Mit Raumthermostat, Mit Bodentemperatursensor


