ETHERMA - ETR41275 Laminotherm-Set, inkl. Regler eBASIC, 8m - 41275

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Trägermatte - nein
Anschlussspannung - 230...230 V
Leistung - 120 W/m²
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Fläche - 8 m²
Packung
1 ST
EAN
9120105414357
Artikelnummer
ETR41275
Herstellernummer
41275
Hersteller
ETR
Mit Trägermatte:
nein
Anschlussspannung:
230...230 V
Leistung:
120 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
8 m²
Heizleiterbelastung:
12 W/m
Anschlussleistung:
960...960 W
Selbstklebend:
nein
Mit Raumthermostat:
ja
Länge:
16000 mm
Mit Regler:
ja
Breite:
500 mm
Geeignet für Feuchträume:
nein
Stärke:
1.3 mm
Mit Bodentemperatursensor:
ja
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
5000 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein


