ETHERMA - ETR41273 Laminotherm-Set, inkl. Regler eBASIC, 6m - 41273

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Trägermatte - nein
Anschlussspannung - 230...230 V
Leistung - 120 W/m²
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Fläche - 6 m²
Packung
1 ST
EAN
9120105414333
Artikelnummer
ETR41273
Herstellernummer
41273
Hersteller
ETR
Mit Trägermatte:
nein
Anschlussspannung:
230...230 V
Leistung:
120 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
6 m²
Heizleiterbelastung:
12 W/m
Anschlussleistung:
720...720 W
Selbstklebend:
nein
Mit Raumthermostat:
ja
Länge:
12000 mm
Mit Regler:
ja
Breite:
500 mm
Geeignet für Feuchträume:
nein
Stärke:
1.3 mm
Mit Bodentemperatursensor:
ja
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
5000 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein


