ETHERMA - ETR41236 Smart-Thermostat mit Wi-Fi und App-Steue - 41236

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002181323
Artikelnummer
ETR41236
Herstellernummer
41236
Hersteller
ETR
Der smarte eTOUCH PRO mit Selbstlernmodus kann neben der lokalen Bedienung auch in ein 2,4 GHz-WLAN integriert und dadurch ortsunabhängig von einem iOS- oder Android-Endgerät bedient werden. Der Regler verfügt über ein 1,8“-TFT-Farbdisplay mit drei kapazitiven Tasten zur Bedienung. Zur Optimierung des persönlichen Wohlbefindens und der Energiekosten kann aus fünf verschiedenen Betriebsmodi ausgewählt werden: Zuhause, Abwesenheit, Wochenprogramm, Frostschutz oder Leistungsregelung. Zudem hat das Fußboden-, Raum- oder Kombithermostat ein einstellbares Aufheizverhalten zur Schonung unterschiedlicher Bodenbeläge, eine Temperatursturzerkennung und ist Ökodesign-Richtlinien konform. Die Unterstützung einer Großzahl an handelsüblichen Temperaturfühlern ermöglicht ein einfaches Umrüsten von alten Thermostaten. Farbe: Hochglanz weiß, Temperaturbereich: 5-40 °C, Schalthysterese: 0,3 °C, Fühlerleitungslänge: 3 m (max. 50 m), Schaltstrom: 16 A, Gangreserve 36 h, WLAN Frequenzbereich: 2,4GHz 802.11bgn, App: XXX inkl.Easy-Start-Up Erstinstallation, Montage: auf UP-Schalterdose, Schutzart: IP 21, Systemaufbau: CE konform. Regelungsart An/Aus, Kommunikationsprotokoll:sonstige, Art der Spannungsversorgung:230 V, Anschluss:2-Draht, Mit Empfänger, Messbereich:5...40 °C, Sensor extern, Mit thermischer Rückführung, Regelcharakteristik:sonstige, Lernfähig, Geeignet für Heizen, Anzahl der Ausgänge Heizung:1, Anzahl der Ausgänge Kühlung:0, Anzahl der Lüftungsausgänge:0, Differenzwert:0,1...0,1 K, Differenz verstellbar, Ausführung Aufnehmer/Fühler:Widerstandssensor, Temperatur ablesbar, Mit Display, Uhrentyp:Wochenuhr, Ausführung Uhr:digital, Optimierung, Bedienung:Touchscreen, Geeignet für Fußbodenheizung, Fernbedienung möglich, Anzahl der Schaltprogramme:4, Kontaktausführung:Schließer (NO), Max. Spannung der Kontakte:230 V, Max. Kontaktbelastung:16 A, Schutzart (IP):IP21, Farbe:weiß, RAL-Nummer:9003, Breite:55 mm, Tiefe:22 mm, Höhe:55 mm, Klasse des Temperaturreglers:II, Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):2,1 W


