Startseite

ETHERMA - ETR41235 Tischinfrarotheizung, EIN/AUS, weiAŸ, 80 - 41235

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR41235 Tischinfrarotheizung, EIN/AUS, weiAŸ, 80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der IR-Strahlung - IR-C

  • Montageart - Aufbau

  • Montagerichtung - horizontal/vertikal

  • Leistungsaufnahme - 80 W

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

9120105413916

Artikelnummer

ETR41235

Herstellernummer

41235

Hersteller

ETR

Art der IR-Strahlung:

IR-C

Montageart:

Aufbau

Montagerichtung:

horizontal/vertikal

Leistungsaufnahme:

80 W

Versorgungsspannung:

230...230 V

Farbe:

weiß

Höhe:

15 mm

Schutzart (IP):

IP21

Breite:

280 mm

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...50 Hz

Tiefe:

700 mm

RAL-Nummer:

9016

Max. Oberflächentemperatur:

70 °C

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Mit Aufdruck:

nein

Mit Rahmen:

nein

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Mit Raumthermostat:

nein

Oberflächenstruktur Frontpaneel:

glatt

Mit Lichtleiste:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Der LAVA DESK 2.0 sorgt für die perfekte Wärme am Schreibtisch - egal ob am Arbeitsplatz oder im Kinderzimmer. Das Infrarotpaneel eignet sich zudem einen warmen Platz für Ihren Vierbeiner zu schaffen. Durch die einfache Montage kann die Infrarotheizung problemlos unter der Tischplatte oder an Wänden angebracht werden und spendet punktgenaue Wärme. Mit nur 15 mm Höhe ist sie unter dem Tisch so gut wie unsichtbar und nimmt keinen Platz weg. In dieser Variante (-S) hat das Anschlusskabel einen EIN/AUS-Schalter. Optional kann das Standard-Anschlusskabel durch das separat erhältliche Anschlusskabel ET-DESK-DIMM ersetzt werden. Mit diesem lassen sich 3 Leistungsstufen wählen sowie 3 Timerzeiten einstellen. Oberflächentemperatur: max. 70 °C, Farbe: Weiß RAL 9016, Schutzart: IP 21, Stecker-Anschlussleitung 2 m mit EIN/AUS-Schalter, Leistung: 80 W, Maße: 700 x 280 x 15 mm, CE konform.