Startseite

ETHERMA - ETR41112 Druckfester Warmwasserspeicher, 5l, 230V - 41112

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR41112 Druckfester Warmwasserspeicher, 5l, 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Boilers - rostfreier Stahl

  • Nennleistung - 2 kW

  • Anschlussspannung - 220...240 V

  • Ausführungsform - Untertisch

  • Dreiphasenausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9120105411998

Artikelnummer

ETR41112

Herstellernummer

41112

Hersteller

ETR

Werkstoff des Boilers:

rostfreier Stahl

Nennleistung:

2 kW

Anschlussspannung:

220...240 V

Ausführungsform:

Untertisch

Dreiphasenausführung:

nein

Anschluss an Warmwasserleitung:

ja

Platzierung horizontal:

nein

Material Mantel:

Kunststoff

Mit Nachtstromschaltung:

nein

Tiefe:

163 mm

Breite:

285 mm

Höhe:

427 mm

Wandaufstellung:

nein

Sockel-/Unterbauboiler:

nein

Volumen des Behälters:

5 l

Platzierung vertikal:

ja

Duo-Ausführung:

nein

Mit Temperaturanzeige:

nein

Anschluss Zirkulationsleitung:

Außengewinde

Mit Thermometer:

nein

Frequenz:

50/60 Hz

Schutzanode:

nein

Mit Temperaturbegrenzung:

ja

Zapfprofil:

S

Mit Wasserkühler:

nein

Anschluss kaltes Trinkwasser:

Außengewinde

Anschluss Warmwasser:

Außengewinde

Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C:

11 min

Schutzart (IP):

IP24

Mit Druckreduzierventil:

nein

Mit Armatur:

nein

Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser:

12.7 mm

Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser:

1/2 Zoll (15)

Anschluss Zapfanschluss:

Außengewinde

Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:

1/2 Zoll (15)

Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser:

12.7 mm

Nenndurchmesser Zirkulationsleitung:

1/2 Zoll (15)

Rohraußendurchmesser Zirkulationsleitung:

12.7 mm

Energieeffizienzklasse:

A

Rohraußendurchmesser Ablassanschluss:

12.7 mm

Max. Arbeitsdruck:

6 bar

Nenndurchmesser Zapfanschluss:

1/2 Zoll (15)

Der druckfeste Warmwasserspeicher AQUA WSP ist für die Untertischmontage unter Waschbecken in ein geschlossenes System geeignet. Der Innenbehälter aus Edelstahl garantiert höchste Sicherheit und erfordert keinen regelmäßigen Austausch einer Anode. Der Anschluss an die Armatur erfolgt über eine Sicherheitsgruppe (nicht im Lieferumfang enthalten). Durch die druckfeste Ausführung können mehrere Entnahmestellen angeschlossen werden. Ein druckloser Anschluss ist ebenfalls möglich. Inhalt: 5 oder 10 l, Nennleistung: 2000 W, UT-Montage, Wasserdruck: max. 6 bar, Farbe: Weiß, Schutzart: IP 24, Wasseranschluss: Gz 1/2 , EEK: A, 230 V.