Startseite

ETHERMA - ETR41109 Elektronischer Durchlauferhitzer mit Dis - 41109

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR41109 Elektronischer Durchlauferhitzer mit Dis

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Übertisch/Untertisch

  • Nennleistung - 15 kW

  • Nennspannung 1 - 400 V

  • Bedienung - manuell

  • Werkstoff des Druckbehälters - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

9120105411967

Artikelnummer

ETR41109

Herstellernummer

41109

Hersteller

ETR

Montageart:

Übertisch/Untertisch

Nennleistung:

15 kW

Nennspannung 1:

400 V

Bedienung:

manuell

Werkstoff des Druckbehälters:

Kunststoff

Nennspannung 2:

400 V

Geeignet für KNX:

nein

Anschlussleistung:

9...15 kW

Temperaturanzeige:

digital

Mit Display:

ja

Schutzart (IP):

IP25

Leistungsregelung:

4 Stufen

Heizsystem:

Rohrheizkörper

Sicherheitsabschaltung:

elektronisch

Art der Regelung:

elektronisch

Max. Arbeitsdruck:

10 bar

Geeignet für Kunststoffrohre:

ja

Anschluss kaltes Trinkwasser:

Innengewinde

Höhe:

440 mm

Breite:

245 mm

Tiefe:

126 mm

Anschluss Warmwasser:

Innengewinde

Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser:

12.7 mm

Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser:

1/2 Zoll (15)

Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser:

12.7 mm

Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:

1/2 Zoll (15)

Geeignet für vorerwärmtes Wasser:

ja

Mit Armatur:

nein

Gewicht:

4.85 kg

Energieeffizienzklasse (812/2013/EU):

A

AQUA WHL ist ein vollelektronischer Durchlauferhitzer mit LCD Display und eignet sich hervorragend für die Warmwasseraufbereitung im Badezimmer. Ein Wasserdurchfluss von über 2,5 L/min bewirkt automatisch die Einschaltung der Heizung des Durchlauferhitzers. Die Steuerschaltung wählt abhängig von Wasserentnahme, gewünschter Wassertemperatur und Wasservorlauftemperatur die geeignete Heizleistung vom Durchlauferhitzer. Mittels einfachen Drehknopf kann gradgenau die Ein- und Auslauftemperatur, die Durchflussmenge und die Leistung gewählt werden. Leistung: bis 15 oder 24 kW, Temperatur 30-60 °C, Wasserdruck: 1-10 bar, für Wandmontage, Farbe: Wweiß, Schutzart: IP 25, EEK: A, Wasseranschluss: Gz 1/2 , 400 V.