Startseite

ETHERMA - ETR41107 Elektronischer Durchlauferhitzer mit Dre - 41107

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR41107 Elektronischer Durchlauferhitzer mit Dre

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Übertisch/Untertisch

  • Nennleistung - 24 kW

  • Nennspannung 1 - 400 V

  • Bedienung - manuell

  • Werkstoff des Druckbehälters - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

9120105411943

Artikelnummer

ETR41107

Herstellernummer

41107

Hersteller

ETR

Montageart:

Übertisch/Untertisch

Nennleistung:

24 kW

Nennspannung 1:

400 V

Bedienung:

manuell

Werkstoff des Druckbehälters:

Kunststoff

Nennspannung 2:

400 V

Geeignet für KNX:

nein

Anschlussleistung:

17...24 kW

Temperaturanzeige:

ohne

Mit Display:

nein

Schutzart (IP):

IP25

Leistungsregelung:

4 Stufen

Heizsystem:

Rohrheizkörper

Sicherheitsabschaltung:

elektronisch

Art der Regelung:

elektronisch

Max. Arbeitsdruck:

10 bar

Geeignet für Kunststoffrohre:

ja

Anschluss kaltes Trinkwasser:

Innengewinde

Höhe:

440 mm

Breite:

245 mm

Tiefe:

126 mm

Anschluss Warmwasser:

Innengewinde

Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser:

12.7 mm

Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser:

1/2 Zoll (15)

Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser:

12.7 mm

Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:

1/2 Zoll (15)

Geeignet für vorerwärmtes Wasser:

ja

Mit Armatur:

nein

Gewicht:

4.85 kg

Energieeffizienzklasse (812/2013/EU):

A

AQUA WHE ist ein vollelektronischer Durchlauferhitzer und eignet sich hervorragend für die Warmwasseraufbereitung im Badezimmer. Ein Wasserdurchfluss von über 2,5 L/min bewirkt automatisch die Einschaltung der Heizung des Durchlauferhitzers. Die Steuerschaltung wählt abhängig von Wasserentnahme, gewünschter Wassertemperatur und Wasservorlauftemperatur die geeignete Heizleistung vom Durchlauferhitzer. Leistung: bis 15 oder 24 kW, Temperatur 30-60 °C, Wasserdruck: 1-10 MPa, für Wandmontage, Farbe: Weiß, Schutzart: IP 25, EEK: A, Wasseranschluss: Gz 1/2 , 400 V.