Startseite

ETHERMA - ETR40922 Infrarotheizung, Wand/Decke, weiss, rund - 40922

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR40922 Infrarotheizung, Wand/Decke, weiss, rund

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der IR-Strahlung - IR-C

  • Montageart - Aufbau

  • Montagerichtung - horizontal/vertikal

  • Leistungsaufnahme - 400 W

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

9120105410540

Artikelnummer

ETR40922

Herstellernummer

40922

Hersteller

ETR

Art der IR-Strahlung:

IR-C

Montageart:

Aufbau

Montagerichtung:

horizontal/vertikal

Leistungsaufnahme:

400 W

Versorgungsspannung:

230...230 V

Farbe:

weiß

Höhe:

745 mm

Schutzart (IP):

IP21

Breite:

745 mm

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...50 Hz

Tiefe:

80 mm

RAL-Nummer:

9016

Max. Oberflächentemperatur:

120 °C

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Mit Aufdruck:

nein

Mit Rahmen:

nein

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Mit Raumthermostat:

nein

Oberflächenstruktur Frontpaneel:

glatt

Mit Lichtleiste:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

LAVA ARCUS ist eine runde Infrarotheizung mit 74.5 cm Durchmesser. Sie eignet sich sowohl zur Beheizung von Wohnräumen als auch Büros und kann an Wand oder Decke montiert werden. Dank ihrem rahmenlosen, dezenten Design fügt sie sich harmonisch in jedes Raumkonzept ein. Aufgrund der runden, konvexen Form erzielt die Infrarotheizung eine maximale Strahlungsabdeckung im Raum und sorgt so für eine gleichmäßige Wärmeverteilung - das schafft ein angenehmes Wohlfühl-Raumklima. Erhältlich in der Farbe Verkehrsweiß RAL 9016, Leistung: 400 W, fein strukturierte Oberfläche, Durchmesser 745 mm, Schutzart: IP 21, Oberflächentemperatur: max. 120 °C bei Deckenmontage, max. 95 °C bei Wandmontage, Montagetiefe: 100 mm, CE konform, Anschlussleitung: 1 m, 3 x 1.5 mm² ohne Stecker und ohne Plug & Play-Anschluss, 230 V.