Startseite

ETHERMA - ETR40913 Infrarotheizung dA1/4nn, Glas Spiegel, 1 - 40913

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR40913 Infrarotheizung dA1/4nn, Glas Spiegel, 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der IR-Strahlung - IR-C

  • Montageart - Aufbau

  • Montagerichtung - horizontal/vertikal

  • Leistungsaufnahme - 900 W

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

9120105410816

Artikelnummer

ETR40913

Herstellernummer

40913

Hersteller

ETR

Art der IR-Strahlung:

IR-C

Montageart:

Aufbau

Montagerichtung:

horizontal/vertikal

Leistungsaufnahme:

900 W

Versorgungsspannung:

230...230 V

Farbe:

sonstige

Höhe:

630 mm

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

1600 mm

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...50 Hz

Tiefe:

33 mm

Max. Oberflächentemperatur:

95 °C

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Mit Aufdruck:

nein

Mit Rahmen:

nein

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Mit Raumthermostat:

nein

Oberflächenstruktur Frontpaneel:

glatt

Mit Lichtleiste:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Die extra dünne LAVA LITE Infrarotheizung besticht durch ihre Effizienz. Trotz des 6 mm starken Sicherheitsglases ist die Infrarotheizung inklusive der Montageschienen nur 33 mm tief, so dass sie sich hervorragend für die Wandmontage eignet – auch bei weniger Platz wie beispielsweise in Fluren oder Treppenhäusern. Die Glasoberfläche ist dabei ein sehr guter Strahlungsemitter und gewährleistet eine optimale Wärmeabstrahlung nach vorne. Durch die rahmenlose Konstruktion und die äußerst geringe Tiefe fügt sich die Infrarotheizung harmonisch in das Raumbild ein. Die Glasoberfläche gibt es in der Ausführung Reinweiß und Spiegel. Leistungen: 240, 450, 700 und 900 W, Montagetiefe: 33 mm, Oberflächentemperatur: ca. 95 °C, vertikale und horizontale Wandmontage möglich, Schutzart: IP X4, Oberflächen: 6 mm ESG Sicherheitsglas, Steckeranschlussleitung: 1 m, CE konform.