ETHERMA - ETR40911 Infrarotheizung dA1/4nn, Glas Spiegel, 9 - 40911

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der IR-Strahlung - IR-C
Montageart - Aufbau
Montagerichtung - horizontal/vertikal
Leistungsaufnahme - 450 W
Versorgungsspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
9120105410779
Artikelnummer
ETR40911
Herstellernummer
40911
Hersteller
ETR
Art der IR-Strahlung:
IR-C
Montageart:
Aufbau
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Leistungsaufnahme:
450 W
Versorgungsspannung:
230...230 V
Farbe:
sonstige
Höhe:
630 mm
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
900 mm
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...50 Hz
Tiefe:
33 mm
Max. Oberflächentemperatur:
95 °C
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Mit Aufdruck:
nein
Mit Rahmen:
nein
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Mit Raumthermostat:
nein
Oberflächenstruktur Frontpaneel:
glatt
Mit Lichtleiste:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein


