Startseite

ETHERMA - ETR40902 Infrarotheizung, Wand/Decke, RAL-Farbe, - 40902

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR40902 Infrarotheizung, Wand/Decke, RAL-Farbe,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der IR-Strahlung - IR-C

  • Montageart - Aufbau

  • Montagerichtung - horizontal/vertikal

  • Leistungsaufnahme - 1000 W

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

9120105410564

Artikelnummer

ETR40902

Herstellernummer

40902

Hersteller

ETR

Art der IR-Strahlung:

IR-C

Montageart:

Aufbau

Montagerichtung:

horizontal/vertikal

Leistungsaufnahme:

1000 W

Versorgungsspannung:

230...230 V

Farbe:

mehrfarbig

Höhe:

620 mm

Schutzart (IP):

IP21

Breite:

1600 mm

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...50 Hz

Tiefe:

52 mm

Max. Oberflächentemperatur:

120 °C

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Mit Aufdruck:

nein

Mit Rahmen:

nein

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Mit Raumthermostat:

nein

Oberflächenstruktur Frontpaneel:

glatt

Mit Lichtleiste:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Die LAVA BASIC-DM ist eine nur 22 mm tiefe Infrarotheizung, die sowohl zur Beheizung von der Decke als auch Wand geeignet ist und durch ein spezielles magnetfeldfreies Heizelement infrarote Strahlungswärme erzeugt. Sie erwärmt, anders als bei herkömmlichen Heizgeräten, nicht nur die Luft, sondern alle Personen und Gegenstände im Raum. Zudem eignen sich die Geräte hervorragend als Voll- oder Zonenheizung. Beim Einbau in der Zwischendecke integriert sich die Heizung vollständig in die Decke. Durch die Deckenmontage kann der Raum optimal ausgenützt werden, außerdem werden Beschädigungen am Heizgerät vermieden. Erhältlich in den Farben Verkehrsweiß RAL 9016, Nano-Anthrazit RAL 7016 und in der Ausführung LAVA BASIC-DM RAL in sämtlichen RAL-Farben sowie in biszu 6 Leistungen (350-1500 W). Fein strukturierte Oberfläche, Schutzart: IP 21, Oberflächentemperatur: Deckenmontage max. 120 °C / Wandmontage max. 95 °C, Montagetiefe: 52 mm, Prüfzeichen: TÜV, CE konform, Anschlussleitung: 1 m, 3 x 1.5 mm² ohne Stecker und ohne Plug & Play-Anschluss. 230 V.