ETHERMA - ETR40882 Heizmatte robust, 9.2mA2, 50x1840cm, 119 - 40882

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Heizfolie
Mit Trägermatte - ja
Anschlussspannung - 230...230 V
Leistung - 130 W/m²
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Packung
1 ST
EAN
9120105410168
Artikelnummer
ETR40882
Herstellernummer
40882
Hersteller
ETR
Ausführung:
Heizfolie
Mit Trägermatte:
ja
Anschlussspannung:
230...230 V
Leistung:
130 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
9.2 m²
Heizleiterbelastung:
10 W/m
Anschlussleistung:
1196...1196 W
Selbstklebend:
ja
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
18400 mm
Mit Regler:
nein
Breite:
500 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Widerstand:
44 Ohm
Stärke:
3.3 mm
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4000 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein


