ETHERMA - ETR40875 Heizmatte robust, 1.6mA2, 50x320cm, 208W - 40875

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Heizfolie
Mit Trägermatte - ja
Anschlussspannung - 230...230 V
Leistung - 130 W/m²
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Packung
1 ST
EAN
9120105410182
Artikelnummer
ETR40875
Herstellernummer
40875
Hersteller
ETR
Ausführung:
Heizfolie
Mit Trägermatte:
ja
Anschlussspannung:
230...230 V
Leistung:
130 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
1.6 m²
Heizleiterbelastung:
10 W/m
Anschlussleistung:
208...208 W
Selbstklebend:
ja
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
3200 mm
Mit Regler:
nein
Breite:
500 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Widerstand:
254 Ohm
Stärke:
3.3 mm
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4000 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein


