ETHERMA - ETR40864 Heizmatte Estricheinbau, 13.16mA2, 1.05x - 40864

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Mit Trägermatte - nein
Anschlussspannung - 230...230 V
Leistung - 80 W/m²
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Packung
1 ST
EAN
9120061399972
Artikelnummer
ETR40864
Herstellernummer
40864
Hersteller
ETR
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
nein
Anschlussspannung:
230...230 V
Leistung:
80 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
13.07 m²
Heizleiterbelastung:
12 W/m
Anschlussleistung:
1051...1051 W
Selbstklebend:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
12450 mm
Mit Regler:
nein
Breite:
1050 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Widerstand:
50 Ohm
Stärke:
6 mm
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
3000 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein