ETHERMA - ETR40856 Heizteppich mit Steckerleitung, grau, 80 - 40856

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Mit Trägermatte - nein
Anschlussspannung - 230...230 V
Leistung - 138 W/m²
Fläche - 0.72 m²
Packung
1 ST
EAN
9120061399903
Artikelnummer
ETR40856
Herstellernummer
40856
Hersteller
ETR
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
nein
Anschlussspannung:
230...230 V
Leistung:
138 W/m²
Fläche:
0.72 m²
Anschlussleistung:
100...100 W
Selbstklebend:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
800 mm
Mit Regler:
nein
Breite:
900 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Widerstand:
294 Ohm
Stärke:
8 mm
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
2000 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein


