Startseite

ETHERMA - ETR40769 Feuchte- und TemperaturfA1/4hler fA1/4r - 40769

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR40769 Feuchte- und TemperaturfA1/4hler fA1/4r

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Technologie - sonstige

  • Anzahl der Messpunkte - 1

  • Temperaturmessbereich - 75...75 °C

  • Mit Befestigungsmaterial - nein

  • Geeignet für Kanalbefestigung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9120061399194

Artikelnummer

ETR40769

Herstellernummer

40769

Hersteller

ETR

Technologie:

sonstige

Anzahl der Messpunkte:

1

Temperaturmessbereich:

75...75 °C

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Geeignet für Kanalbefestigung:

nein

Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit:

0...100 %

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Flüssigkeiten:

ja

Geeignet für Rohrmontage:

nein

Einsatzgebiet:

außen

Geeignet für Gase:

nein

Mit Gehäuse:

ja

CO2-Messung:

nein

Sensorelement innerhalb des Gehäuses:

ja

Sensorelement außerhalb des Gehäuses:

nein

Festes Kabel am Sensor:

ja

Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit:

nein

Kabellänge:

20 m

Aktive Temperaturmessung:

ja

Geeignet für Luft:

ja

Sensortyp:

PTC

Material Element:

sonstige

Passive Temperaturmessung:

nein

VOC-Messung:

nein

Durchschnittstemperaturmessung:

nein

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

ja

Drahtlos:

nein

Enthalpiemessung:

nein

Messung des Taupunkts:

nein

Feinstaubmessung (PM):

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Mit Display:

nein

Offseteinstellung möglich:

nein

Potentiometer mit Einstellknopf:

nein

Art der Spannungsversorgung:

Netzanschlussleitung

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

12...12 V

Bluetooth:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Trend-Darstellung:

nein

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Toleranz:

5 %

Unterstützt Protokoll für BACnet:

nein

Umgebungstemperatur:

75...75 °C

Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point):

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

UV-beständig:

ja

LoRa-Technologie:

nein

NFC (Near Field Communication):

nein

WLAN-kompatibel:

nein

Standby-Taster:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Verpolungsschutz:

nein

Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):

100 %

Explosionsgeschützt:

nein

Höhe Gehäuse:

68 mm

Gehäusebreite:

68 mm

Gehäusetiefe:

31 mm

Gehäusefarbe:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Der ET-3356-20 ist ein Bodensensor für die kombinierte Messung von Temperatur und Feuchtewerten in befahrbaren oder begehbaren Freiflächen. Er hat eine robuste Ausführung aus Messing und ist voll vergossen. Dank einer sehr geringen Bauhöhe ist er besonders geeignet für Treppen, Terrassen usw. Das Anschlusskabel kann wahlweise nach unten oder zur Seite herausgeführt werden. Inkl. Anschlussleitung 20 m. Durchmesser 68 mm, H 31 mm (Kabel zur Seite) bzw. 65 mm (Kabel nach unten), Belastbarkeit 20 kN, Temperaturbereich -30 °C bis °C, Feuchtemessung -20 °C bis °C.