ETHERMA - ETR40726 Heizmatte, Gussasphalt, 7.92mA2, 0.75x10 - 40726

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Mit Trägermatte - ja
Anschlussspannung - 400...400 V
Leistung - 250 W/m²
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Packung
1 ST
EAN
9120061398784
Artikelnummer
ETR40726
Herstellernummer
40726
Hersteller
ETR
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
ja
Anschlussspannung:
400...400 V
Leistung:
250 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
7.92 m²
Heizleiterbelastung:
25 W/m
Anschlussleistung:
1980...1980 W
Selbstklebend:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
10600 mm
Mit Regler:
nein
Breite:
750 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Widerstand:
81 Ohm
Stärke:
7 mm
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
10000 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
ja
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein


