Startseite

ETHERMA - ETR40724 Heizmatte, Gussasphalt, 4.70mA2, 0.75x6. - 40724

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR40724 Heizmatte, Gussasphalt, 4.70mA2, 0.75x6.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Mit Trägermatte - ja

  • Anschlussspannung - 400...400 V

  • Leistung - 250 W/m²

  • Fixierung des Heizleiters - geklebt

Packung

  • 1 ST

EAN

9120061398760

Artikelnummer

ETR40724

Herstellernummer

40724

Hersteller

ETR

Ausführung:

sonstige

Mit Trägermatte:

ja

Anschlussspannung:

400...400 V

Leistung:

250 W/m²

Fixierung des Heizleiters:

geklebt

Fläche:

4.7

Heizleiterbelastung:

25 W/m

Anschlussleistung:

1174...1174 W

Selbstklebend:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Länge:

6300 mm

Mit Regler:

nein

Breite:

750 mm

Geeignet für Feuchträume:

ja

Widerstand:

136 Ohm

Stärke:

7 mm

Mit Bodentemperatursensor:

nein

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

10000 mm

Geeignet als Freiflächenheizung:

ja

Geeignet als Dachflächenheizung:

nein

Die Freiflächenheizung zum Einbau in Gussasphalt GSN dient zum Schnee- und Eisfreihalten von Parkgaragen-Einfahrtsrampen, Rettungszufahrten, Eingangsbereichen, etc. Die Heizmatte GSN besteht aus einem Glasseiden-Panzergeflecht, auf dem ein Dipolheizleiter aufgenäht ist. Die erlaubte Aufbringungstemperatur beträgt 240 °C für 10 min. Durch das Glasseiden-Panzergeflecht wird das Hochschwimmen der Heizleitung verhindert. Durch die Nähtechnologie mit einem Kevlarfaden wird ein 100 % zuverlässiger Einbau und Stabilität der Heizmatte beim Einbau garantiert. Die Matte muss nicht am Unterboden befestigt werden. Die optimale Asphaltdicke beträgt 2x2 cm und muss in 2 Arbeitsgängen aufgebracht werden. Der Heizleiter ist resistent gegen sphärische Säuren und Laugen. TIPP: Wir produzieren Ihre Anschlussleitung auf Maß. Nenntemperatur: 105 °C, Systemaufbau: nach EN60335, Prüfzeichen Heizleiter: FIMKO, CE konform, Schutzart: IP X7, Außendurchmesser: 7 mm, Anschlussleitung: 10 m, 3x1,5(2,5) mm², min. Biegeradius: 5 d, min. Verlegetemperatur: -5 °C, Aussenmantel temperaturresistent: 240 °C/35 min, Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA.