Startseite

ETHERMA - ETR40675 Vollautomatische Steuerung fA1/4r Frosts - 40675

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR40675 Vollautomatische Steuerung fA1/4r Frosts

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sensortyp - Fernfühler

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Kontaktausführung - Wechsler

  • Einstellbereich Komfort - 0...0 °C

  • Gangreserve - 0 h

Packung

  • 1 ST

EAN

9120061398210

Artikelnummer

ETR40675

Herstellernummer

40675

Hersteller

ETR

Sensortyp:

Fernfühler

Anzahl der Kanäle:

1

Kontaktausführung:

Wechsler

Einstellbereich Komfort:

0...0 °C

Gangreserve:

0 h

Ausführung:

digital

Bemessungsspannung:

230...230 V

Bemessungsfrequenz:

50...50 Hz

Textführung im Display:

ja

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

ja

Kürzeste Temperaturphase:

0 min

Anzahl der Speicherplätze:

0

Anzahl der Grundprogramme ab Werk:

1

Ferienprogramm:

ja

Eingang für Zeitprogramm:

nein

Einstellbereich Absenkung:

0...0 °C

Einstellbereich Frostschutz:

0...0 °C

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Betriebsartenschalter:

ja

Schaltungsvorwahl:

nein

Schalt-Nennstrom bei 250 V, potentialfrei:

16 A

Schalt-Nennstrom bei 230 V, nicht potentialfrei:

0 A

Schutzart (IP):

IP21

Breite in Teilungseinheiten:

3

Bautiefe:

61 mm

Klasse des Temperaturreglers:

II

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

3 W

Der neue Eis- und Schneemelder ET-9300 ist ein Einkanal-Grundgerät, das für alle Anwendungen im Bereich Eis- und Schneemeldung einsetzbar ist. Mit dem Erweiterungsgerät ET-9375 ist er ausbaubar zu Multifunktions-Anlagen mit bis zu 8 Fühler/Heizkanälen und mit dem Internet-Modul ET-9380 erhält er Internet-Anbindung wahlweise über LAN oder WLAN. Die Bedienung und Einstellung erfolgt über ein beleuchtetes Touch-Grafikdisplay, über das auch die weiteren Geräte in einer Anlage parametriert werden können. Das mehrsprachige Menü mit 3-stufigem Passwortschutz passt sich automatisch an die jeweils ausgewählte Konfiguration (Einzelgerät, Gateway-Anlage oder Mehrkanalsystem) an. Neben den Basisfunktionen des Eismeldekanals verfügt der ET-9300 über eine Zonenverwaltung, mit der der eigene Kanal und die Eismeldekanäle der Erweiterungsgeräte über optionale Funktionen in bis zu 4 Zonen zentral gesteuert werden können. Ein umfangsreiches Alarmmanagement überprüft sowohl die internen Gerätefunktionen als auch die der angeschlossenen Sensoren. Weiterhin kann die Funktion des Heizrelais und eines nachgeschalteten Schützes überwacht werden. Die Steuerung kann mit einem Temperatur- und Feuchtesensor (ET-3356 bzw. ET-3354) verbunden werden, die separat erhältlich sind. Messbereich -30 °C bis °C, IP 20, Lastausgang max. 16 A, 230 V.