Startseite

ETHERMA - ETR40673 Steuerung fA1/4r Dachrinnenheizung, exkl - 40673

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR40673 Steuerung fA1/4r Dachrinnenheizung, exkl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sensortyp - Fernfühler

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Kontaktausführung - Öffner

  • Einstellbereich Komfort - 0...0 °C

  • Gangreserve - 0 h

Packung

  • 1 ST

EAN

9120061398197

Artikelnummer

ETR40673

Herstellernummer

40673

Hersteller

ETR

Sensortyp:

Fernfühler

Anzahl der Kanäle:

1

Kontaktausführung:

Öffner

Einstellbereich Komfort:

0...0 °C

Gangreserve:

0 h

Ausführung:

analog

Bemessungsspannung:

230...230 V

Bemessungsfrequenz:

50...50 Hz

Textführung im Display:

nein

24 h Programm:

nein

Wochenprogramm:

nein

Kürzeste Temperaturphase:

0 min

Anzahl der Speicherplätze:

0

Anzahl der Grundprogramme ab Werk:

1

Ferienprogramm:

nein

Eingang für Zeitprogramm:

nein

Einstellbereich Absenkung:

0...0 °C

Einstellbereich Frostschutz:

0...0 °C

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Betriebsartenschalter:

nein

Schaltungsvorwahl:

nein

Schalt-Nennstrom bei 250 V, potentialfrei:

16 A

Schalt-Nennstrom bei 230 V, nicht potentialfrei:

16 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

3

Bautiefe:

61 mm

Klasse des Temperaturreglers:

II

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

3 W

Der Eis- und Schneemelder ET-9100D ist optimal für den Einsatz bei Dachrinnenheizungen geeignet und als Einstiegsmodell insbesondere für die Steuerung von kleinen Anlagen mit einem Temperatur- und Feuchtesensor und einem Heizkreis prädestiniert. Eine unkomplizierte Inbetriebnahme wird durch nur zwei Drehsteller für die Aktivierungstemperatur und die Feuchteschwelle erreicht. Weitere Funktionsparameter wie untere Abschalttemperatur, Mindest- und Nachheizzeit sind bei Bedarf über einen Parametriermodus einstellbar. Für die Betriebsanzeige sorgen zwei Dreifarben-LEDs. Für einen Fühler (ET-3354) geeignet. Messbereich -30 °C bis °C, IP 20, Last max. 16 A, 230 V.