Startseite

ETHERMA - ETR40641 Einbauthermostat mit 2 RelaisausgAngen, - 40641

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR40641 Einbauthermostat mit 2 RelaisausgAngen,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Montageart - Unterputz

  • Anschluss - 2-Draht

  • Mit Empfänger - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9120061396933

Artikelnummer

ETR40641

Herstellernummer

40641

Hersteller

ETR

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Montageart:

Unterputz

Anschluss:

2-Draht

Mit Empfänger:

nein

Farbe:

weiß

Sensor extern:

nein

Max. Kontaktbelastung:

16 A

Geeignet für Kühlen:

nein

Messbereich:

18...27 °C

Mit Display:

ja

Geeignet für Heizen:

ja

Differenzwert:

0.3...0.3 K

Kontaktausführung:

Öffner (NC)

Temperatur ablesbar:

ja

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Regelcharakteristik:

P

Differenz verstellbar:

ja

Schutzart (IP):

IP21

Bedienung:

Taste

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

2

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Verdeckte Bedienung:

nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

2

Thermische Rückkopplung:

Serie

Explosionsgeschützt:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

90 mm

Höhe:

90 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

RAL-Nummer:

0

Tiefe:

10 mm

Durchmesser:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klasse des Temperaturreglers:

II

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

3 W

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

eTOUCH hybrid ist das neueste Design-Einbauthermostat von ETHERMA, das sich durch die energieeinsparende Selbstlernfunktion, besondere Bedienerfreundlichkeit und das elegante Infinity Design auszeichnet. Der Regler verfügt über ein hochwertiges LED-Glas-Touchdisplay und kann dank zwei Relaisausgängen gleichzeitig 2 Heizungen steuern - jeweils wahlweise mit Timerfunktion (bis zu 3h) oder Wochenprogrammierung . Es ist zudem Ökodesign-Richtlinien konform. Farbe: weiß, Maße: 90x90 mm, Temperaturbereich: 18-27 °C, Schaltstrom: 16 A total, Spannung: 230 V, Gangreserve: Zeiteinstellung 3 min., Montage: auf UP-Schalterdose, Schutzart: IP 21, Prüfzeichen: CE konform.