ETHERMA - ETR40590 Heizmatte unter Laminat, 0.5mA2, 50x100c - 40590

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Heizfolie
Mit Trägermatte - ja
Anschlussspannung - 230...230 V
Leistung - 120 W/m²
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Packung
1 ST
EAN
9120061394632
Artikelnummer
ETR40590
Herstellernummer
40590
Hersteller
ETR
Ausführung:
Heizfolie
Mit Trägermatte:
ja
Anschlussspannung:
230...230 V
Leistung:
120 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
0.5 m²
Heizleiterbelastung:
3 W/m
Anschlussleistung:
60...60 W
Selbstklebend:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
1000 mm
Mit Regler:
nein
Breite:
500 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Widerstand:
882 Ohm
Stärke:
1.3 mm
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
5000 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein


