Startseite

ETHERMA - ETR40587 Schutzkorb fA1/4r RRU-1500 und RDA-1500 - 40587

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR40587 Schutzkorb fA1/4r RRU-1500 und RDA-1500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Form - eckig

  • Länge - 900 mm

  • Breite - 242 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

9120061394601

Artikelnummer

ETR40587

Herstellernummer

40587

Hersteller

ETR

Werkstoff:

Edelstahl

Form:

eckig

Länge:

900 mm

Breite:

242 mm

Farbe:

sonstige

Höhe:

215 mm

Montageart:

schrauben

Die Schutzkörbe schützen Rippenrohrheizkörper vor mechanischen Schäden, Schmutz und überall dort, wo eine optische Aufwertung erwünscht ist. Die Oberfläche ist aus Edelstahl 1.4301. Schutzkorb für Rippenrohrheizkörper Typ RRU-1500 und RDA-1500.