ETHERMA - ETR40543 Elektrischer BadheizkArper, weiA, 800W - 40543

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Heizkörper - gerade
Kollektorart - rechts
Schwenkbar - nein
Max. Leistungsaufnahme Heizung - 800 W
Form des Stahlungsrohres - rechteckig
Packung
1 ST
EAN
9120061394069
Artikelnummer
ETR40543
Herstellernummer
40543
Hersteller
ETR
Ausführung Heizkörper:
gerade
Kollektorart:
rechts
Schwenkbar:
nein
Max. Leistungsaufnahme Heizung:
800 W
Form des Stahlungsrohres:
rechteckig
Farbe:
weiß
Mit Gebläse:
nein
Mit Konsole:
nein
Werkstoff:
Stahl
Breite:
630 mm
Höhe:
1190 mm
Tiefe:
85 mm
Position Bedienpanel:
sonstige
Versorgungsspannung:
230...230 V
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
ja
Gewicht:
14 kg
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...50 Hz
Schutzart (IP):
IPX4
Schutzklasse:
I
Mit Fernbedienung:
nein
Digitalanzeige:
nein
Leistungsregelung:
elektronisch
Programmierbar:
ja
Mit Zeitschaltuhr:
nein
Glanzgrad:
glänzend
Busfähig:
nein
Lernfähig:
nein
Verbrauchsanzeige:
nein
Bedienung über App:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
ja