ETHERMA - ETR40530 RippenrohrheizkArper ohne Regelung, 0.5 - 40530

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leistung - 500 W
Rippen-Durchmesser - 120 mm
Spannung - 230...230 V
Automatischer Temperaturregler - nein
Schutzart (IP) - IP66/IP67
Packung
1 ST
EAN
9120061394083
Artikelnummer
ETR40530
Herstellernummer
40530
Hersteller
ETR
Leistung:
500 W
Rippen-Durchmesser:
120 mm
Spannung:
230...230 V
Automatischer Temperaturregler:
nein
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite:
120 mm
Länge:
500 mm
Universell anschließbar:
ja
Niedrige Oberflächentemperatur:
nein
Höhe:
184 mm
Explosionsgeschützt:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:
ohne


