Startseite

ETHERMA - ETR40516 MS! Wandkonvektor mit Thermostat, weiAŸ, - 40516

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR40516 MS! Wandkonvektor mit Thermostat, weiAŸ,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - Wandgerät

  • Material Front - Stahl

  • Gitterausführung - Lamellen

  • Werkstoff des Heizelements - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

9120061393499

Artikelnummer

ETR40516

Herstellernummer

40516

Hersteller

ETR

Ausführung:

sonstige

Montageart:

Wandgerät

Material Front:

Stahl

Gitterausführung:

Lamellen

Werkstoff des Heizelements:

Stahl

Abluft:

vorne

Mit Gebläse:

nein

Heizleistung:

2000 W

Versorgungsspannung:

230...230 V

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...50 Hz

Elektrischer Anschluss:

sonstige

Länge der Anschlussleitung:

0.9 m

Position Bedienpanel:

Oberseite

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Leistungsregelung:

elektronisch

Anzahl der Schaltstellungen:

4

Temperatureinstellung:

7...27 °C

Schaltdifferenz der Temperatur:

0.1 °C

Farbe:

weiß

Breite:

740 mm

Höhe:

440 mm

Tiefe:

105 mm

Gewicht:

6.7 kg

Schutzart (IP):

IP24

Schutzklasse:

II

Mit Überhitzungsschutz:

ja

Programmierbar:

ja

Frostschutzschaltung:

ja

Digitalanzeige:

ja

Mit Präsenzmelder:

nein

Busfähig:

nein

Mit Zeitschaltuhr:

ja

Lernfähig:

ja

Verbrauchsanzeige:

nein

Offenes-Fenster-Erkennung:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Bedienung über App:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire):

ohne

Der Konvektor Serena eco ist eine elektrische Direktheizung zur schnellen Erwärmung von Wohnräumen wie z. B. Keller, Toiletten, Schlafzimmer, Bäder und auch Hobbyräume. Die Ausführung ist auch für Bäder geeignet, da die Geräte alle spritzwassergeschützt sind. Durch das speziell geformte Luftaustrittsgitter wird die erwärmte Luft gleichmäßig abgegeben und erzeugt so eine natürliche Raumkonvektion. Das elektronische Thermostat sorgt für eine genaue Raumtemperaturmessung und die Einstellung der 4 Betriebsmodi: Komfort, Absenkung, Frostschutz und Aus. Das Thermostat kann mittels Wochenprogramm an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Ebenso optimiert die Temperatursturzerkennung die Nutzung des Heizgerätes, das somit die Ökodesign-Richtlinie LOT 20erfüllt. Spannung: 230 V, Leistung: 500-2000 W, Anschlussleitung: 0.9 m, 2-polig Steuerleitung, Regelbereich: 7-27 °C, Schutzart: IP 24, Schutzklasse: II, Farbe: Verkehrsweiß RAL9016, CE konform.