ETHERMA - ETR40515 Wandkonvektor mit Thermostat, weiA, 58x - 40515

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wandgerät
Material Front - Stahl
Heizleistung - 1500 W
Gitterausführung - Lamellen
Werkstoff des Heizelements - Stahl
Packung
1 ST
EAN
9120061393482
Artikelnummer
ETR40515
Herstellernummer
40515
Hersteller
ETR
Montageart:
Wandgerät
Material Front:
Stahl
Heizleistung:
1500 W
Gitterausführung:
Lamellen
Werkstoff des Heizelements:
Stahl
Mit Gebläse:
nein
Versorgungsspannung:
230...230 V
Ausführung:
sonstige
Abluft:
vorne
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...50 Hz
Elektrischer Anschluss:
sonstige
Länge der Anschlussleitung:
0.9 m
Temperatureinstellung:
7...27 °C
Farbe:
weiß
Breite:
580 mm
Leistungsregelung:
elektronisch
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Höhe:
440 mm
Position Bedienpanel:
Oberseite
Mit Zeitschaltuhr:
ja
Frostschutzschaltung:
ja
Tiefe:
105 mm
Gewicht:
5.6 kg
Schutzart (IP):
IP24
Digitalanzeige:
ja
Programmierbar:
ja
Bedienung über App:
nein
Schutzklasse:
II
Mit Präsenzmelder:
nein
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Schaltdifferenz der Temperatur:
0.1 °C
Verbrauchsanzeige:
nein
Offenes-Fenster-Erkennung:
ja
Lernfähig:
ja
Busfähig:
nein
Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire):
ohne
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


