Startseite

ETHERMA - ETR40513 Wandkonvektor mit Thermostat, weiAŸ, 34x - 40513

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR40513 Wandkonvektor mit Thermostat, weiAŸ, 34x

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wandgerät

  • Material Front - Stahl

  • Heizleistung - 500 W

  • Gitterausführung - Lamellen

  • Werkstoff des Heizelements - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

9120061393468

Artikelnummer

ETR40513

Herstellernummer

40513

Hersteller

ETR

Montageart:

Wandgerät

Material Front:

Stahl

Heizleistung:

500 W

Gitterausführung:

Lamellen

Werkstoff des Heizelements:

Stahl

Mit Gebläse:

nein

Versorgungsspannung:

230...230 V

Ausführung:

sonstige

Abluft:

vorne

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...50 Hz

Elektrischer Anschluss:

sonstige

Länge der Anschlussleitung:

0.9 m

Temperatureinstellung:

7...27 °C

Farbe:

weiß

Breite:

340 mm

Leistungsregelung:

elektronisch

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Höhe:

440 mm

Position Bedienpanel:

Oberseite

Mit Zeitschaltuhr:

ja

Frostschutzschaltung:

ja

Tiefe:

105 mm

Gewicht:

3.7 kg

Schutzart (IP):

IP24

Digitalanzeige:

ja

Programmierbar:

ja

Bedienung über App:

nein

Schutzklasse:

II

Mit Präsenzmelder:

nein

Anzahl der Schaltstellungen:

4

Mit Überhitzungsschutz:

ja

Schaltdifferenz der Temperatur:

0.1 °C

Verbrauchsanzeige:

nein

Offenes-Fenster-Erkennung:

ja

Lernfähig:

ja

Busfähig:

nein

Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire):

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Der Konvektor Serena eco ist eine elektrische Direktheizung zur schnellen Erwärmung von Wohnräumen wie z. B. Keller, Toiletten, Schlafzimmer, Bäder und auch Hobbyräume. Die Ausführung ist auch für Bäder geeignet, da die Geräte alle spritzwassergeschützt sind. Durch das speziell geformte Luftaustrittsgitter wird die erwärmte Luft gleichmäßig abgegeben und erzeugt so eine natürliche Raumkonvektion. Das elektronische Thermostat sorgt für eine genaue Raumtemperaturmessung und die Einstellung der 4 Betriebsmodi: Komfort, Absenkung, Frostschutz und Aus. Das Thermostat kann mittels Wochenprogramm an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Ebenso optimiert die Temperatursturzerkennung die Nutzung des Heizgerätes, das somit die Ökodesign-Richtlinie LOT 20erfüllt. Spannung: 230 V, Leistung: 500-2000 W, Anschlussleitung: 0.9 m, 2-polig Steuerleitung, Regelbereich: 7-27 °C, Schutzart: IP 24, Schutzklasse: II, Farbe: Verkehrsweiß RAL9016, CE konform.