Startseite

ETHERMA - ETR40505 Einbauinfrarotheizung, Decke/Wand, 62x62 - 40505

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR40505 Einbauinfrarotheizung, Decke/Wand, 62x62

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der IR-Strahlung - IR-C

  • Montageart - Einbau

  • Montagerichtung - horizontal/vertikal

  • Leistungsaufnahme - 350 W

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

9120061393383

Artikelnummer

ETR40505

Herstellernummer

40505

Hersteller

ETR

Art der IR-Strahlung:

IR-C

Montageart:

Einbau

Montagerichtung:

horizontal/vertikal

Leistungsaufnahme:

350 W

Versorgungsspannung:

230...230 V

Farbe:

weiß

Höhe:

620 mm

Schutzart (IP):

IP21

Breite:

620 mm

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...50 Hz

Tiefe:

75 mm

RAL-Nummer:

9016

Max. Oberflächentemperatur:

120 °C

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Mit Aufdruck:

nein

Mit Rahmen:

nein

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Mit Raumthermostat:

nein

Oberflächenstruktur Frontpaneel:

glatt

Mit Lichtleiste:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

LAVA FRAME ist die Einbau-Infrarotheizung von ETHERMA, die dank des inkludierten Einbaurahmens flächenbündig in die Decke und Wand eingebaut werden kann und damit ein harmonisches Raumbild schafft. LAVA FRAME ist ideal sowohl im Trockenbau als auch Beton. Durch ein spezielles magnetfeldfreies Heizelement erzeugt das Gerät infrarote Strahlungswärme und erwärmt, anders als bei herkömmlichen Heizgeräten nicht nur die Luft, sondern alle Objekte und Gegenstände des Raumes. Sie eignet sich neben der Vollheizung auch zur Beheizung von Zonen. Das spart nicht nur Heizkosten, sondern erzeugt ein angenehmes, gesundes Raumklima. Der LAVA FRAME überzeugt neben einer großen Infrarot-Abstrahlfläche mit einem zeitlosen, modernen Design und einer fein strukturierten Oberfläche. Farbe: weiß RAL 9016, Schutzart: IP 21, Oberflächentemperatur: max. 120 °C, CE konform, Montage Wand horizontal und vertikal sowie in der Decke möglich, Anschlussleitung: 1 m, 3 x 1.5 mm², 230 V, TÜV, CE konform.