Startseite

ETHERMA - ETR40051 Heizmatte extra dA1/4nn 3.0mm, PFAS frei - 40051

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR40051 Heizmatte extra dA1/4nn 3.0mm, PFAS frei

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004586461

Artikelnummer

ETR40051

Herstellernummer

40051

Hersteller

ETR

Die selbstklebende Netzheizmatte eFLOOR PRO ist speziell fur den Einsatz unter Fliesen und Steinboden entwickelt worden und dient der Temperierung von Fu?boden, zur Beheizung von Raumen oder zur Kalteabschottung an Wanden. Durch die geringe Gesamthohe von nur 2,7 mm ermoglicht die werkseitig konfektionierte und montagefertige Netzheizmatte eine geringe Aufbauhohe und eignet sich daher auch fur den nachtraglichen Einbau. Dank der Dipol-Ausfuhrung mit nur einer Anschlussleitung und der speziellen Verarbeitung ist eine einfache Verlegung im Fliesenkleberbett moglich und eine hohe Stabilitat der Heizmatte garantiert. ETHERMA eFLOOR PRO ist in funf Leistungen von 60 W/m2 bis 200 W/m2 standardma?ig erhaltlich. Auf Wunsch werden die Netzheizmatten eFLOOR PRO auch mit individueller Gro?e, Spannung, Leistung und Form gefertigt. Dipol-Heizleiter PFAS-frei, magnetfeldarm, Nenntemperatur: bis 90 ?C, Systemaufbau: nach VDE 0700, Heizleiterdicke: 2.7 mm, Schutzart: IP X7, Netzrasterung: 12x12 mm, selbstklebend, CE konform, Schutzma?nahme: FI-Schutzschaltung 30 mA., Standardanschlussleitung: 4 m, 2x1.0 mm? Schutzgeflecht, 230 V.