Startseite

ETHERMA - ETR40035 LAVA Handtuchhalter aus Edelstahl, einse - 40035

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR40035 LAVA Handtuchhalter aus Edelstahl, einse

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Handtuchhalter

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Glanzgrad - glänzend

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

9120061392409

Artikelnummer

ETR40035

Herstellernummer

40035

Hersteller

ETR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Handtuchhalter

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Glanzgrad:

glänzend

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ersatzteil:

ja

Zubehör:

ja

Standardfarbe:

nein

Die LAVA HALTI Handtuchhalter sorgen für warme Handtücher und können an allen LAVABATH-350/500/700 befestigt werden. Je nach Ausführung können bis zu 3 HALTI befestigt werden. Die Handtuchhalter sind aus rostfreiem poliertem Edelstahl, einseitig offen und haben ein flaches, modernes Design. Breite 63 cm.