ETHERMA - ETR40012 Timer fA1/4r alle LAVA 2.0, Teil des Plu - 40012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - elektrisches Element
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Glanzgrad - matt
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
9120061393116
Artikelnummer
ETR40012
Herstellernummer
40012
Hersteller
ETR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
elektrisches Element
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Glanzgrad:
matt
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ersatzteil:
nein
Zubehör:
ja
Standardfarbe:
nein
Der Timer LAVA-T kann im Plug & Play-Stecksystem an den LAVA 2.0 einfach montiert werden. In Verbindung mit einem Handtuchhalter (Halti) wird ein LAVA-T immer empfohlen.


