ETHERMA - ETR39972 Allzweckkleber Powerbond XS 330 fA1/4r A - 39972

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aushärteverfahren - kalt
Anwendung - Bau/Montage
Physische Form - Paste
Farbe - schwarz
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
9120061392188
Artikelnummer
ETR39972
Herstellernummer
39972
Hersteller
ETR
Aushärteverfahren:
kalt
Anwendung:
Bau/Montage
Physische Form:
Paste
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Inhalt:
330 ml
Schmelztemperatur:
90...90 °C
Max. Temperatur:
100 °C
Wasserfest:
ja
Mit Pinsel:
nein
Verarbeitungszeit:
600...600 s
Gebrauchsfertig:
ja
Verpackung:
Tube
Wasserbasis:
nein
Nettogewicht:
300 g


