Startseite

ETHERMA - ETR39856 Thermostat mit Touchpad, weiAŸ, 16A, 5-4 - 39856

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR39856 Thermostat mit Touchpad, weiAŸ, 16A, 5-4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Montageart - Unterputz

  • Anschluss - 2-Draht

  • Mit Empfänger - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9120061392058

Artikelnummer

ETR39856

Herstellernummer

39856

Hersteller

ETR

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Montageart:

Unterputz

Anschluss:

2-Draht

Mit Empfänger:

nein

Farbe:

weiß

Sensor extern:

ja

Max. Kontaktbelastung:

16 A

Geeignet für Kühlen:

nein

Messbereich:

5...40 °C

Mit Display:

ja

Geeignet für Heizen:

ja

Differenzwert:

0.2...0.2 K

Kontaktausführung:

Öffner (NC)

Temperatur ablesbar:

ja

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Regelcharakteristik:

P

Differenz verstellbar:

ja

Schutzart (IP):

IP21

Bedienung:

Taste

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Verdeckte Bedienung:

nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Thermische Rückkopplung:

ohne

Explosionsgeschützt:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

55 mm

Höhe:

55 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

RAL-Nummer:

9003

Tiefe:

15 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klasse des Temperaturreglers:

II

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

3 W

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Der eTOUCH basic gehört zur neuen Generation von Schaltereinbauthermostaten. Der Regler verfügt über ein großes Segment-Display mit Ein/Aus-Funktion und zeichnet sich durch die energieeinsparende Funktion und sein modernes Design aus. Er ist wahlweise als Fußboden-, Raum- oder Kombitemperaturregler einsetzbar. In Verbindung mit einer externen Schaltuhr zur Absenkung entspricht der Regler der Ökodesign-Richtlinie. Kompatibel mit gängigen Schalterprogrammen. Farbe: reinweiß, Temperaturbereich: 5-40 °C, Schalthysterese veränderbar: 0.2 bis 2,0 °C, Fühlerleitungslänge: 3 m (max. 50 m), Schaltstrom: 16 A, Gangreserve 24 h, Montage: auf UP-Schalterdose, Schutzart: IP 21, CE konform.