Startseite

ETHERMA - ETR39714 FunkempfAnger fA1/4r LAVA 2.0, 16A, Teil - 39714

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR39714 FunkempfAnger fA1/4r LAVA 2.0, 16A, Teil

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Funkhandsender - nein

  • Montageart - sonstige

  • Tast-Betrieb - nein

  • Schalt-Betrieb - ja

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

9120061391679

Artikelnummer

ETR39714

Herstellernummer

39714

Hersteller

ETR

Mit Funkhandsender:

nein

Montageart:

sonstige

Tast-Betrieb:

nein

Schalt-Betrieb:

ja

Farbe:

weiß

Geeignet für Dimmer:

nein

Geeignet für Pulsdrücker:

nein

Geeignet für Rollladenschalter:

nein

Geeignet für Jalousieschalter:

nein

Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:

nein

Geeignet für Schalter:

nein

Im Gehäuse:

ja

Im Röhrensockelgehäuse:

nein

Als Modul/Platine:

nein

Stromversorgung:

230 V AC

Mit Funkcodiergerät:

nein

Mit Funktaster:

nein

Anzahl der Relais:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Befestigungsart:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funkfrequenz:

868 MHz

Modulation:

UKW (FM)

Rollingcode-System:

nein

Codelänge (Bit):

0

Anzahl der Befehle:

1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Der Funk Emfpänger LAVA-F kann im Plug & Play-Stecksystem an alle LAVA 2.0 (LAVA BATH 2.0) einfach montiert werden und mit einem ET-14A eingelernt werden.