ETHERMA - ETR39629 Infrarotheizung, Glas reinweiA, 160x50c - 39629

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der IR-Strahlung - IR-C
Montageart - Aufbau
Montagerichtung - horizontal/vertikal
Leistungsaufnahme - 800 W
Versorgungsspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
9120061390948
Artikelnummer
ETR39629
Herstellernummer
39629
Hersteller
ETR
Art der IR-Strahlung:
IR-C
Montageart:
Aufbau
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Leistungsaufnahme:
800 W
Versorgungsspannung:
230...230 V
Farbe:
weiß
Höhe:
500 mm
Schutzart (IP):
IPX4
Breite:
1600 mm
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...50 Hz
Tiefe:
61 mm
Max. Oberflächentemperatur:
95 °C
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Mit Aufdruck:
nein
Mit Rahmen:
nein
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Mit Raumthermostat:
nein
Oberflächenstruktur Frontpaneel:
glatt
Mit Lichtleiste:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein