ETHERMA - ETR39064 Heizmatte fA1/4r DA1/4nnbett, 3.5mA2, 10 - 39064

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Heizfolie
Mit Trägermatte - ja
Anschlussspannung - 230...230 V
Leistung - 160 W/m²
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Packung
1 ST
EAN
9120054179260
Artikelnummer
ETR39064
Herstellernummer
39064
Hersteller
ETR
Ausführung:
Heizfolie
Mit Trägermatte:
ja
Anschlussspannung:
230...230 V
Leistung:
160 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
3.5 m²
Heizleiterbelastung:
12 W/m
Anschlussleistung:
560...560 W
Selbstklebend:
ja
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
3500 mm
Mit Regler:
nein
Breite:
1000 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Widerstand:
94 Ohm
Stärke:
2.7 mm
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4000 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein


