Startseite

ETHERMA - ETR39062 Heizmatte fA1/4r DA1/4nnbett, 2.5mA2, 10 - 39062

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR39062 Heizmatte fA1/4r DA1/4nnbett, 2.5mA2, 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Heizfolie

  • Mit Trägermatte - ja

  • Anschlussspannung - 230...230 V

  • Leistung - 160 W/m²

  • Fixierung des Heizleiters - geklebt

Packung

  • 1 ST

EAN

9120054179246

Artikelnummer

ETR39062

Herstellernummer

39062

Hersteller

ETR

Ausführung:

Heizfolie

Mit Trägermatte:

ja

Anschlussspannung:

230...230 V

Leistung:

160 W/m²

Fixierung des Heizleiters:

geklebt

Fläche:

2.5

Heizleiterbelastung:

12 W/m

Anschlussleistung:

400...400 W

Selbstklebend:

ja

Mit Raumthermostat:

nein

Länge:

2500 mm

Mit Regler:

nein

Breite:

1000 mm

Geeignet für Feuchträume:

ja

Widerstand:

132 Ohm

Stärke:

2.7 mm

Mit Bodentemperatursensor:

nein

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

4000 mm

Geeignet als Freiflächenheizung:

nein

Geeignet als Dachflächenheizung:

nein

Die Netzheizmatte DS ist eine werkseitig konfektionierte Heizmatte zur Temperierung von Fußböden, zur Beheizung von Räumen oder zur Kälteabschottung an Wänden. Durch den nur 2.7 mm dünnen Aufbau ermöglicht die Netzheizmatte eine geringe Bodenaufbauhöhe. Die Heizmatte ist selbstklebend und die Dipol-Ausführung garantiert eine einfache Verlegung im Fliesenkleberbett und einen nahezu magnetfeldfreien Betrieb. Durch die spezielle Verarbeitung wird ein 100 % zuverlässiger, einfacher Einbau und hohe Stabilitätder Heizmatte garantiert. Auf Wunsch fertigen wir auch gerne Netzheizmatten DS mit Größe, Spannung, Leistung und Form auf Maß. Dipolheizleiter, magnetfeldarm, Nenntemperatur: bis 90 °C, Systemaufbau: nach VDE 0700, Heizleiterdicke: 2.7 mm, Schutzart: IP X7, Netzrasterung: 12x12 mm, selbstklebend, CE konform, Prüfzeichen: VDE, Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA., Standardanschlussleitung: 4 m, 2x1.0 mm² Schutzgeflecht.