Startseite

ETHERMA - ETR38907 Deckenstrahler, verzinktes Stahlpaneel, - 38907

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR38907 Deckenstrahler, verzinktes Stahlpaneel,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Deckenstrahler

  • Spannung - 230...400 V

  • Montageart - Aufbau

  • Anzahl der Heizstufen - 1

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 1 ST

EAN

9120054178607

Artikelnummer

ETR38907

Herstellernummer

38907

Hersteller

ETR

Ausführung:

Deckenstrahler

Spannung:

230...400 V

Montageart:

Aufbau

Anzahl der Heizstufen:

1

Schutzart (IP):

IP44

Max. Heizleistung:

3600 W

Min. Heizleistung:

3600 W

Breite:

1680 mm

Max. Montagehöhe:

4 m

Min. Montagehöhe:

2.5 m

Höhe:

80 mm

Farbe:

grau

Tiefe:

300 mm

Leistungsstufe AUS:

nein

Montage über Wickeltisch:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Die Deckenstrahler EEZ wurden für vollständiges und zusätzliches Heizen sowie als Schutz vor kalter Zugluft von Fenstern in Umgebungen wie Kaufhäusern, Montagehallen und Industriegebäuden, etc. entwickelt. EEZ Wärmestrahler geben eine gleichmäßige, angenehme Wärme ab und somit können verschiedene Komfortzonen durch Punkt- und Flächenheizen eingerichtet werden. Es wird ein hygienisches Raumklima erreicht, da die Verteilung von Staub und Bakterien reduziert wird. Gehäuse: verz. Stahlpaneel, Schutzart: IP 44, max. Oberflächentemperatur: 290 °C, empfohlene Montagehöhe EEZ-3600: 2.5 bis 4.0 m, Prüfzeichen: CE konform.