Startseite

ETHERMA - ETR38209 Deckenstrahler, weiAŸ, 2kW, 230V - 38209

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR38209 Deckenstrahler, weiAŸ, 2kW, 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Deckenstrahler

  • Spannung - 230...230 V

  • Montageart - Aufbau

  • Anzahl der Heizstufen - 1

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 1 ST

EAN

9120015729091

Artikelnummer

ETR38209

Herstellernummer

38209

Hersteller

ETR

Ausführung:

Deckenstrahler

Spannung:

230...230 V

Montageart:

Aufbau

Anzahl der Heizstufen:

1

Schutzart (IP):

IP44

Max. Heizleistung:

2000 W

Breite:

1680 mm

Max. Montagehöhe:

4 m

Min. Montagehöhe:

2.5 m

Höhe:

50 mm

Farbe:

weiß

Tiefe:

290 mm

Leistungsstufe AUS:

nein

Montage über Wickeltisch:

nein

RAL-Nummer:

9016

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Die Deckenstrahler EEZ wurden für vollständiges und zusätzliches Heizen sowie als Schutz vor kalter Zugluft von Fenstern in Umgebungen wie Kaufhäusern, Montagehallen und Industriegebäuden, etc. entwickelt. EEZ Wärmestrahler geben eine gleichmäßige, angenehme Wärme ab und somit können verschiedene Komfortzonen durch Punkt- und Flächenheizen eingerichtet werden. Es wird ein hygienisches Raumklima erreicht, da die Verteilung von Staub und Bakterien reduziert wird. Gehäuse: weiß RAL 9016, EEZ-3600 verz. Stahlpaneel, Schutzart: IP 44, max. Oberflächentemperatur: 290 °C, empfohlene Montagehöhe: 2.5 bis 4.0 m, Prüfzeichen: CE konform.