ETHERMA - ETR38206 Deckenstrahler, weiA, 0.8kW, 230V - 38206

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Deckenstrahler
Spannung - 230...230 V
Montageart - Aufbau
Anzahl der Heizstufen - 1
Schutzart (IP) - IP44
Packung
1 ST
EAN
9120015729084
Artikelnummer
ETR38206
Herstellernummer
38206
Hersteller
ETR
Ausführung:
Deckenstrahler
Spannung:
230...230 V
Montageart:
Aufbau
Anzahl der Heizstufen:
1
Schutzart (IP):
IP44
Max. Heizleistung:
800 W
Breite:
650 mm
Max. Montagehöhe:
4 m
Min. Montagehöhe:
2.5 m
Höhe:
50 mm
Farbe:
weiß
Tiefe:
290 mm
Leistungsstufe AUS:
nein
Montage über Wickeltisch:
nein
RAL-Nummer:
9016
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


