ETHERMA - ETR38204 Deckenheizpaneel, weiA, 593x593mm, 300W - 38204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Heizleistung - 300 W
Montagerichtung - horizontal/vertikal
Öl-/flüssigkeitsgefüllt - nein
Ausführung - Standard
Montageart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
9120015729114
Artikelnummer
ETR38204
Herstellernummer
38204
Hersteller
ETR
Heizleistung:
300 W
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Öl-/flüssigkeitsgefüllt:
nein
Ausführung:
Standard
Montageart:
sonstige
Farbe:
weiß
Höhe:
593 mm
Breite:
593 mm
Werkstoff des Heizelements:
Aluminium
Material Front:
Stahl
Programmierbar:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Bedienung über App:
nein
Mit dekorativer Verkleidung:
ja
Versorgungsspannung:
230...230 V
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
nein
Mit Präsenzmelder:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Gewicht:
5.5 kg
Lernfähig:
nein
Offenes-Fenster-Erkennung:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Frostschutzschaltung:
nein
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...50 Hz
Tiefe:
45 mm
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Mit Zeitschaltuhr:
nein
Schutzklasse:
II
Digitalanzeige:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Verbrauchsanzeige:
nein
Busfähig:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire):
ohne
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein