Startseite

ETHERMA - ETR38200 MS! Industrie-Quarzstrahler, Infrarot, 2 - 38200

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR38200 MS! Industrie-Quarzstrahler, Infrarot, 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Deckenstrahler

  • Spannung - 230...400 V

  • Montageart - Aufbau

  • Anzahl der Heizstufen - 1

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 1 ST

EAN

9120015729312

Artikelnummer

ETR38200

Herstellernummer

38200

Hersteller

ETR

Ausführung:

Deckenstrahler

Spannung:

230...400 V

Montageart:

Aufbau

Anzahl der Heizstufen:

1

Schutzart (IP):

IP44

Max. Heizleistung:

6000 W

Breite:

1680 mm

Max. Montagehöhe:

9 m

Min. Montagehöhe:

3 m

Höhe:

80 mm

Farbe:

grau

Tiefe:

300 mm

Leistungsstufe AUS:

nein

Montage über Wickeltisch:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Der Infrarotstrahler EIH ist für das Voll- oder Zusatzheizen von Räumen mit großem Volumen und hohen Decken geeignet. Robustes Industriedesign: Reflektoren aus blank eloxiertem Aluminium sorgen für eine optimale Wärmeverteilung. Dank der Montagescharniere können fünf verschiedene Neigungen eingestellt werden. Schutzgitter als Zubehör erhältlich. Farbe: aluzinnbeschichtetes Stahlpaneel, Schutzart: IP 44, max. Oberflächentemperatur: 700 °C, Prüfzeichen: CE konform.