ETHERMA - ETR38198 Industrie-Quarzstrahler, Infrarot, 1/2/3 - 38198

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Deckenstrahler
Spannung - 230...400 V
Montageart - Aufbau
Anzahl der Heizstufen - 1
Schutzart (IP) - IP44
Packung
1 ST
EAN
9120015729138
Artikelnummer
ETR38198
Herstellernummer
38198
Hersteller
ETR
Ausführung:
Deckenstrahler
Spannung:
230...400 V
Montageart:
Aufbau
Anzahl der Heizstufen:
1
Schutzart (IP):
IP44
Max. Heizleistung:
3000 W
Breite:
1360 mm
Max. Montagehöhe:
9 m
Min. Montagehöhe:
3 m
Höhe:
80 mm
Farbe:
grau
Tiefe:
300 mm
Leistungsstufe AUS:
nein
Montage über Wickeltisch:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


