ETHERMA - ETR38197 Infrarot-Quarzstrahler, Aluminium, 1.5kW - 38197

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Decken-/Wandstrahler
Spannung - 230...230 V
Montageart - Aufbau
Anzahl der Heizstufen - 1
Schutzart (IP) - IP24
Packung
1 ST
EAN
9120015729060
Artikelnummer
ETR38197
Herstellernummer
38197
Hersteller
ETR
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Spannung:
230...230 V
Montageart:
Aufbau
Anzahl der Heizstufen:
1
Schutzart (IP):
IP24
Max. Heizleistung:
1500 W
Breite:
1680 mm
Max. Montagehöhe:
2.5 m
Min. Montagehöhe:
1.8 m
Höhe:
75 mm
Farbe:
grau
Tiefe:
94 mm
Leistungsstufe AUS:
nein
Montage über Wickeltisch:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


