Startseite

ETHERMA - ETR38196 Infrarot-Quarzstrahler, Aluminium, 1kW, - 38196

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR38196 Infrarot-Quarzstrahler, Aluminium, 1kW,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Decken-/Wandstrahler

  • Spannung - 230...230 V

  • Montageart - Aufbau

  • Anzahl der Heizstufen - 1

  • Schutzart (IP) - IP24

Packung

  • 1 ST

EAN

9120015729015

Artikelnummer

ETR38196

Herstellernummer

38196

Hersteller

ETR

Ausführung:

Decken-/Wandstrahler

Spannung:

230...230 V

Montageart:

Aufbau

Anzahl der Heizstufen:

1

Schutzart (IP):

IP24

Max. Heizleistung:

1000 W

Breite:

1170 mm

Max. Montagehöhe:

2.5 m

Min. Montagehöhe:

1.8 m

Höhe:

75 mm

Farbe:

grau

Tiefe:

94 mm

Leistungsstufe AUS:

nein

Montage über Wickeltisch:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Der Quarzstrahler EIR bietet das ganze Jahr über Komfort für Werkstätten und Lagerräumen zum gezielten Heizen von begrenzten Flächen. Reflektoren aus hochglanzpoliertem Aluminium mit maximaler Korrosionsbeständigkeit. Verstellbare Montagekonsolen für eine einfache Wand- oder Deckenmontage. Farbe: Aluminium poliert, max. Elementtemperatur: 750 °C, empfohlene Montagehöhe: 2.2 bis 2.5 m, Schutzart: IP 44, Prüfzeichen: CE konform.